pagina iniziale

OPPLE LIGHTING BV - OPP542098002000 LEDTRUNKING CORD-3M

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 35.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6945730496515

Codice prodotto

OPP542098002000

Cod. produttore

542098002000

Produttore

OPP

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

35.2 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

62 mm

Trasparente:

no

Soluzione professionale di illuminazione lineare a LED. Semplice installazione con montaggio a scatto a innesto rapido dei moduli LED e canali portanti . Elevato risparmio energetico fino al 65% rispetto all'illuminazione tradizionale a fluorescenza. Elevata efficienza fino a 160 lm/W. Disponibile in diverse potenze e in un'ampia gamma di angoli del fascio luminoso. E' possibile un ulteriore risparmio energetico utilizzando i moduli a LED dimmerabili e i sensori DALI completamente personalizzabili.