OPPLE LIGHTING BV - OPP542004091800 LEDPANELSP-Z L1222-80W-BLE2-4000-AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 1529.64 kg CO2 eq.
EAN
6941497779953
Codice prodotto
OPP542004091800
Cod. produttore
542004091800
Produttore
OPP
Apparecchio dal design minimale con ottica biemissione che permette di distribuire la luce sia in alto sia in basso abbinando l?efficienza al comfort. Illuminazione architettonica di uffici e sale riunioni. Inclusi: kit di sospensione (2,5 m) e alloggiamento separato del driver in colore alluminio.
Altro 0015PDF