OPPLE LIGHTING BV - OPP542003021700 LEDPANELRC-S-B2 SUSPENSION-KIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 1500 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6941408821665
Codice prodotto
OPP542003021700
Cod. produttore
542003021700
Produttore
OPP
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
1500 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Pannello economico Slim Panel a LED. Elevata efficienza fino a 97 Lm/w. Modulo per il montaggio a plafone disponibile come accessorio. Adatto per applicazioni a sospensione e a incasso. Sostituzione diretta degli apparecchio convenzionali 4x18W. Risparmio energetico fino al 55%.. Luce confortevole e uniforme disponibile in UGR22 e UGR19.