OPPLE LIGHTING BV - OPP531000019200 LEDLINEAR-E2 L06-10/18W-830/840-EM1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 369.79 kg CO2 eq.
EAN
6941491742854
Codice prodotto
OPP531000019200
Cod. produttore
531000019200
Produttore
OPP
Soluzione lineare a LED facile da installare. Efficienza fino a 130 lm/W. Interruttore CCT integrato per la selezione della temperatura di colore (3000K-4000K). Design elegante e robusto: IP44 e IK06. Luce confortevole grazie al diffusore opale. Collegamento di alimentazione centrale o laterale. Disponibilita di accessori per sensori di movimento e di luce diurna. Sostituzione immediata delle lampade TL.