OPPLE LIGHTING BV - OPP531000013100 LEDWP-CLA-P2 L1200-18W-840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 344.18 kg CO2 eq.
EAN
6931783030837
Codice prodotto
OPP531000013100
Cod. produttore
531000013100
Produttore
OPP
Soluzione stagna classica piu elegante con design a clip . Efficienza fino di 150 lm/W. Design ottimizzato del diffusore per un'illuminazione piu uniforme. Possibilita di cablaggio posteriore e laterale. Fornito di clip in acciaio inossidabile per il montaggio a sospensione. Kit passanti disponibili come accessorio.