OPPLE LIGHTING BV - OPP520098001800 LED APOLLO HC350 BRACKET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 253 mm
Larghezza - 237.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6941497706614
Codice prodotto
OPP520098001800
Cod. produttore
520098001800
Produttore
OPP
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
253 mm
Larghezza:
237.2 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
1.5 mm
Trasparente:
no
W: bracket accessory for easy mounting on existing installations (no new screw holes needed)