OPPLE LIGHTING BV - OPP140066575 LED E C MODULE 16W 2700K CLIO CT II

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 16...16 W
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 191 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 106.33 kg CO2 eq.
EAN
6945730430687
Codice prodotto
OPP140066575
Cod. produttore
140066575
Produttore
OPP
Base:
Altri
Potenza della lampada:
16...16 W
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
191 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
150...150 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
104 lm/W
Diametro:
191 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1400 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Neutro
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no






