pagina iniziale

OPPLE LIGHTING BV - OPP140066207 LED E C MODULE 36W DIM 4000K CLIO CT

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 36...36 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 320 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 240.54 kg CO2 eq.

EAN

6945730472342

Codice prodotto

OPP140066207

Cod. produttore

140066207

Produttore

OPP

Base:

Altri

Potenza della lampada:

36...36 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

320 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

150...150 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

109 lm/W

Diametro:

320 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3000 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Neutro

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Ideale per plafoniere sottili. Installazione semplice e veloce. Distribuzione della luce omogenea senza zone d'ombra. Elevata efficienza fino a 3000 lumen reali e 100 lm/W. Driver integrato su circuito stampato (PCB). Magneti e scatola di connessione inclusi. Accessorio: sensore di movimento (12W e 16W).