OPPLE LIGHTING BV - OPP140066204 LED E C MODULE 22W DIM 2700K CLIO CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 22...22 W
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 228 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 145.78 kg CO2 eq.
EAN
6945730415066
Codice prodotto
OPP140066204
Cod. produttore
140066204
Produttore
OPP
Base:
Altri
Potenza della lampada:
22...22 W
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
228 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
150...150 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
105 lm/W
Diametro:
228 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1800 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Neutro
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no







