pagina iniziale

OPPLE LIGHTING BV - OPP140062617 LED P T8 GLASS 1500 23W 100PCT 4000K CT

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia
OPPLE LIGHTING BV - OPP140062617 LED P T8 GLASS 1500 23W 100PCT 4000K CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 23...23 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1514.2 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 153.59 kg CO2 eq.

EAN

6945730453143

Codice prodotto

OPP140062617

Cod. produttore

140062617

Produttore

OPP

Base:

G13

Potenza della lampada:

23...23 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1514.2 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

220...220 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

134 lm/W

Diametro:

26 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3100 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Alimentazione singola con driver brevettato e conforme alle normative CEI. Retrofit per lampade T8 ESCLUSIVAMENTE con reattori elettromagnetici (EM)!. Avvio istantaneo con il 100% della luce all’accensione. Vetro pieno. Elevata efficienza fino a 134 lm/W. Risparmi energetici fino al 62% rispetto alle lampade fluorescenti TL.