OPPLE LIGHTING BV - OPP140060647 LEDDOWNLIGHTRC-P-SL-E-ADAPTER-200-225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6956321894139
Codice prodotto
OPP140060647
Cod. produttore
140060647
Produttore
OPP
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
0.8 mm
Trasparente:
no
Diametro:
250 mm
Anello adattatore, accessorio per Incasso LED Performer HG/MW e Incasso LED Slim EcoMax





