OPPLE LIGHTING BV - OPP140060553 LED MODULE SENSOR CT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Sensore multifunzione 
- Profondità - 25.5 mm 
- Compatibile con Apple HomeKit - no 
- Compatibile con Google Assistant - no 
- Compatibile con Amazon Alexa - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
6945730491732
Codice prodotto
OPP140060553
Cod. produttore
140060553
Produttore
OPP
Modello:
Sensore multifunzione
Profondità:
25.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
35.5 mm
Altezza:
76.7 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no




