pagina iniziale

OPPLE LIGHTING BV - OPP140055486 LEDPANELRC-SL RE300-SURFACE-MODULE-WH-CT

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Per montaggio a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1200 mm

  • Larghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6956321879822

Codice prodotto

OPP140055486

Cod. produttore

140055486

Produttore

OPP

Tipo di accessorio / ricambio:

Per montaggio a parete

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1200 mm

Larghezza:

300 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

65 mm

Trasparente:

no

NOVITÀ: efficienza migliorata fino a 115 lm/W. NOVITÀ: disponibile come soluzione wireless per Smart Lighting (BLE). NOVITÀ: IP54. Per il montaggio a plafone usare il modulo dedicato. Per il montaggio a sospensione usare l’apposito kit. Risparmio energetico fino al 60% rispetto alle lampade fluorescenti TL. Risparmio energetico e costi di manutenzione ridotti. Modulo per il montaggio a plafone disponibile(spessore 5 cm).