pagina iniziale

OMRON - OMRZXLD100L-1062700 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.100MM.LI

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRZXLD100L-1062700 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.100MM.LI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Altezza del sensore - 39 mm

  • Lunghezza del sensore - 33 mm

  • Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854772399

Codice prodotto

OMRZXLD100L-1062700

Cod. produttore

ZXLD100L-1062700

Produttore

OMR

Larghezza del sensore:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP50

Altezza del sensore:

39 mm

Lunghezza del sensore:

33 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Risoluzione geometrica:

0.016 mm

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Scostamento di linearità relativo:

0.2 %

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 100 mm, luce visibile, spot lineare