pagina iniziale

OMRON - OMRZXLD100-15471800 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.100MM.SP

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRZXLD100-15471800 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.100MM.SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Campo di misura (distanza) - 60...140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854772306

Codice prodotto

OMRZXLD100-15471800

Cod. produttore

ZXLD100-15471800

Produttore

OMR

Tipo di uscita analogica:

Altri

Principio di scansione / acquisizione:

Sistema a riflessione

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Campo di misura (distanza):

60...140 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Frequenza di uscita:

6600 Hz

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Larghezza del sensore:

17 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Grado di protezione (IP):

IP50

Altezza del sensore:

39 mm

Lunghezza del sensore:

33 mm

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Risoluzione geometrica:

0.016 mm

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Area del punto luminoso:

0.008 mm²

Scostamento di linearità relativo:

0.2 %

Corrente max. di uscita:

50 mA

Metodo di misura della distanza ottica:

Triangolazione

Frequenza di commutazione:

6600 Hz

Standard per interfacce:

Analogico

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Segnalazione di preavaria:

no

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Precisione di ripetibilità relativa:

1.14E-5 %

Con funzione timer:

no

Numero AWG:

28

Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 100 mm, luce visibile, spot circolare