OMRON - OMRZXED02T sensore- Testa cil.induz. diam.8mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 12...24 V
Campo di misura (distanza) - 0...2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA
Tensione di esercizio - 12...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4536854895760
Codice prodotto
OMRZXED02T
Cod. produttore
ZXED02T
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Campo di misura (distanza):
0...2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Tensione di esercizio:
12...24 V
Frequenza di taglio:
6666 Hz
Scostamento di linearità relativo:
1 %
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Materiale (del corpo):
Ottone
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza del sensore:
-8888 mm
Altezza del sensore:
-8888 mm
Lunghezza del sensore:
22 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Temperatura ambiente:
-10...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di protezione (NEMA):
Altri