OMRON - OMRZX2LD5005M SENSORE- TESTA ZX2.DIST.CENTR.50.PUNTIFO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di scansione - Sistema di riflessione
Esecuzione dell'uscita analogica - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro
Esecuzione della funzione di commutazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4548583005914
Codice prodotto
OMRZX2LD5005M
Cod. produttore
ZX2LD5005M
Produttore
OMR
Principio di scansione:
Sistema di riflessione
Esecuzione dell'uscita analogica:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Velocità di output:
16600 Hz
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
22.6 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Altezza del sensore:
47.5 mm
Lunghezza del sensore:
35.5 mm
Procedura di impostazione:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Risoluzione geometrica:
0.0015 mm
Classe di protezione laser:
Classe 2
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Punto luce:
0.003 mm²
Scostamento di linearità relativo:
0.1 %
Corrente d'uscita max.:
50 mA
Intervallo di misura lunghezza:
40...60 mm
Metodo di misurazione ottica della distanza:
Triangulation
Frequenza di commutazione:
16600 Hz
Standard per interfacce:
Analogico
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Messaggio di pre-guasto:
no
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Precisione di ripetizione relativa:
2.5E-6 %
Con funzione tempo:
no
Numero AWG:
28


