pagina iniziale

OMRON - OMRZX1LD600A8605M sensore- distanza.600mm.PNP.4..20mA.connett

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRZX1LD600A8605M sensore- distanza.600mm.PNP.4..20mA.connett

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA

  • Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Campo di misura (distanza) - 200...1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583106086

Codice prodotto

OMRZX1LD600A8605M

Cod. produttore

ZX1LD600A8605M

Produttore

OMR

Tipo di uscita analogica:

4mA ... 20mA

Principio di scansione / acquisizione:

Sistema a riflessione

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Campo di misura (distanza):

200...1000 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Frequenza di uscita:

500 Hz

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

27.2 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

66 mm

Lunghezza del sensore:

52 mm

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Risoluzione geometrica:

0.08 mm

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Area del punto luminoso:

0.25 mm²

Scostamento di linearità relativo:

1 %

Corrente max. di uscita:

100 mA

Metodo di misura della distanza ottica:

Triangolazione

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Standard per interfacce:

Analogico

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Segnalazione di preavaria:

no

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Precisione di ripetibilità relativa:

0.013 %

Con funzione timer:

Numero AWG:

26

Sensore di spostamento compatto, distanza 600 +- 400mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, connettore volante