pagina iniziale

OMRON - OMRZX1LD600A815M SENSORE- DISTANZA.600MM.PNP.4..20MA.CAVO

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRZX1LD600A815M SENSORE- DISTANZA.600MM.PNP.4..20MA.CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di scansione - Sistema di riflessione

  • Esecuzione dell'uscita analogica - 4 mA ... 20 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Programmabile/configurabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583105980

Codice prodotto

OMRZX1LD600A815M

Cod. produttore

ZX1LD600A815M

Produttore

OMR

Principio di scansione:

Sistema di riflessione

Esecuzione dell'uscita analogica:

4 mA ... 20 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Velocità di output:

500 Hz

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

27.2 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

66 mm

Lunghezza del sensore:

52 mm

Procedura di impostazione:

Teach-In

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Risoluzione geometrica:

0.08 mm

Classe di protezione laser:

Classe 2

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Punto luce:

0.25 mm²

Scostamento di linearità relativo:

1 %

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Intervallo di misura lunghezza:

200...1000 mm

Metodo di misurazione ottica della distanza:

Triangulation

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Standard per interfacce:

Analogico

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Messaggio di pre-guasto:

no

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Precisione di ripetizione relativa:

0.013 %

Con funzione tempo:

Numero AWG:

26

Sensore di spostamento compatto, distanza 600 +- 400mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, precablato 5m