OMRON - OMRZX1LD300A612M sensore- distanza.300mm.NPN.4..20mA.cavo2m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Campo di misura (distanza) - 150...450 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548583105867
Codice prodotto
OMRZX1LD300A612M
Cod. produttore
ZX1LD300A612M
Produttore
OMR
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Campo di misura (distanza):
150...450 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Frequenza di uscita:
500 Hz
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
27.2 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
66 mm
Lunghezza del sensore:
52 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Risoluzione geometrica:
0.03 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Area del punto luminoso:
0.21 mm²
Scostamento di linearità relativo:
0.5 %
Corrente max. di uscita:
100 mA
Metodo di misura della distanza ottica:
Triangolazione
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Standard per interfacce:
Analogico
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Segnalazione di preavaria:
no
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Precisione di ripetibilità relativa:
0.01 %
Con funzione timer:
sì
Numero AWG:
26


