pagina iniziale

OMRON - OMRZX0XC20R SENSORE-CAVO PROLUNGA 20M PER ZX0CONNETT

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRZX0XC20R SENSORE-CAVO PROLUNGA 20M PER ZX0CONNETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 9

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583104921

Codice prodotto

OMRZX0XC20R

Cod. produttore

ZX0XC20R

Produttore

OMR

Numero di poli:

9

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

20 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...55 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...55 °C

Corrente nominale In:

0.25 A

Resistenza di contatto:

1400 mOhm

Grado di protezione (IP):

Altro

Cavo di prolunga per sensori ZX0 con uscita a connettore, lunghezza 20m