OMRON - OMRZSLD350S2M-19412 SENSORE- SENSORE LASER ZS.CAMPO350+-135M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - Altri
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Campo di misura (distanza) - 215...485 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4547648197632
Codice prodotto
OMRZSLD350S2M-19412
Cod. produttore
ZSLD350S2M-19412
Produttore
OMR
Tipo di uscita analogica:
Altri
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Campo di misura (distanza):
215...485 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Frequenza di uscita:
9000 Hz
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
21.6...26.4 V
Larghezza del sensore:
65 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
65 mm
Lunghezza del sensore:
35 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Risoluzione geometrica:
0.02 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Area del punto luminoso:
0.38 mm²
Scostamento di linearità relativo:
0.1 %
Corrente max. di uscita:
50 mA
Precisione relativa di misura:
-8888 %
Metodo di misura della distanza ottica:
Altri
Frequenza di commutazione:
9000 Hz
Standard per interfacce:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Segnalazione di preavaria:
no
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Precisione di ripetibilità relativa:
0.006 %
Con funzione timer:
no
Numero AWG:
-8888