pagina iniziale

OMRON - OMRZG2WDS222M-25754 SENSORE-TESTA LASER FASCIO22MM DIST.100+

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRZG2WDS222M-25754 SENSORE-TESTA LASER FASCIO22MM DIST.100+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Campo di misura (distanza) - 88...112 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648621717

Codice prodotto

OMRZG2WDS222M-25754

Cod. produttore

ZG2WDS222M-25754

Produttore

OMR

Tipo di uscita analogica:

Altri

Principio di scansione / acquisizione:

Sistema a riflessione

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Campo di misura (distanza):

88...112 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Frequenza di uscita:

200 Hz

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

21.6...26.4 V

Larghezza del sensore:

80 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Altezza del sensore:

100 mm

Lunghezza del sensore:

36 mm

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Area del punto luminoso:

2.7 mm²

Corrente max. di uscita:

50 mA

Precisione relativa di misura:

-8888 %

Metodo di misura della distanza ottica:

Altri

Frequenza di commutazione:

200 Hz

Standard per interfacce:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Segnalazione di preavaria:

no

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Con funzione timer:

no

Numero AWG:

2

Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 22mm, distanza 100+/-12mm