pagina iniziale

OMRON - OMRZCW155-106351000 FINECORSA- MICRO 1CONT SC LEVA

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRZCW155-106351000 FINECORSA- MICRO 1CONT SC LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 70 mm

  • Diametro del sensore - -8888 mm

  • Altezza del sensore - 50.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 21.7 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 10 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536854253249

Codice prodotto

OMRZCW155-106351000

Cod. produttore

ZCW155-106351000

Produttore

OMR

Larghezza del sensore:

70 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

50.5 mm

Lunghezza del sensore:

21.7 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.05 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.03 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

contatto in sc. 10 A/250 Vca, az. una leva, IP67