OMRON - OMRY92EMM12P-206557 PROXIMITY- CONNETTORI MASCHIO M12 ANGOLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di contatti di potenza - 4
Numero di contatti di controllo - 4
Per diametro esterno cavo - 3...6.5 mm
Tipo di custodia - Angolato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536853900946
Codice prodotto
OMRY92EMM12P-206557
Cod. produttore
Y92EMM12P-206557
Produttore
OMR
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
3...6.5 mm
Tipo di custodia:
Angolato
Dimensioni filettatura M:
12
Numero di contatti dati:
4
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tensione nominale:
240 V
Grado di inquinamento:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Tipo di bloccaggio:
Altri
Con conduttore di terra:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no