OMRON - OMRY92BN50-10536100 RELE- ACCESSORI REL STATICI DISSIPATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 47 mm
Larghezza - 100 mm
Profondità - 51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4536854247132
Codice prodotto
OMRY92BN50-10536100
Cod. produttore
Y92BN50-10536100
Produttore
OMR
Altezza:
47 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
51 mm
Dissipatore