OMRON - OMRXW5TS40FU5 morsetti- Passante 1 piano. per guida DI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x30 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 5...12 V
Confezione
50 PZ
EAN
4548583794504
Codice prodotto
OMRXW5TS40FU5
Cod. produttore
XW5TS40FU5
Produttore
OMR
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x30 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
5...12 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
DC
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
12 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
77.24 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
31 mm
Temperatura di esercizio:
-40...60 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8 mm