OMRON - OMRXW5TS35111 morsetti- Passante 1 piano. per guida DIN T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 124 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...10 mm²
Confezione
20 PZ
EAN
4548583794368
Codice prodotto
OMRXW5TS35111
Cod. produttore
XW5TS35111
Produttore
OMR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
124 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
16 mm
Altezza:
70.8 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...60 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
75.1 mm


