OMRON - OMRXW5TS16111 morsetti- Passante 1 piano. per guida DI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 76 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...16 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4548583794337
Codice prodotto
OMRXW5TS16111
Cod. produttore
XW5TS16111
Produttore
OMR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
76 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
11.97 mm
Altezza:
58.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...60 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
62 mm