OMRON - OMRXW5TP25112 MORSETTI- MORSETTIERA PASSANTE SU GUIDA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 22 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 4...4 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4549734137751
Codice prodotto
OMRXW5TP25112
Cod. produttore
XW5TP25112
Produttore
OMR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
22 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...4 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Numero di piani:
2
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0