OMRON - OMRXW5SS2510 morsetti- Ponticello di connessione 10 poli


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 20 A
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Giallo
Confezione
20 PZ
EAN
4548583794627
Codice prodotto
OMRXW5SS2510
Cod. produttore
XW5SS2510
Produttore
OMR
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
20 A
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Tensione nominale:
600 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no