OMRON - OMRXW5SP253RD MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 3 PO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
50 PZ
EAN
4548583796447
Codice prodotto
OMRXW5SP253RD
Cod. produttore
XW5SP253RD
Produttore
OMR
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5.2 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì