OMRON - OMRXW5SP2510YL morsetti- Ponticello di connessione 10 p


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm
Colore - Giallo
Confezione
20 PZ
EAN
4548583796775
Codice prodotto
OMRXW5SP2510YL
Cod. produttore
XW5SP2510YL
Produttore
OMR
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5.2 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì