pagina iniziale
nuovo

OMRON - OMRXW5SP2510RD morsetti- Ponticello di connessione 10 p

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW5SP2510RD morsetti- Ponticello di connessione 10 p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4548583796478

Codice prodotto

OMRXW5SP2510RD

Cod. produttore

XW5SP2510RD

Produttore

OMR

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

5.2 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello di connessione 10 poli per morsetti di sezione nominale 2,5mm², rosso