pagina iniziale

OMRON - OMRXW5SP2510BL MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 10 P

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW5SP2510BL MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 10 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583796621

Codice prodotto

OMRXW5SP2510BL

Cod. produttore

XW5SP2510BL

Produttore

OMR

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

5.2 mm

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello di connessione 10 poli per morsetti di sezione nominale 2,5mm², blu