OMRON - OMRXW5GS40221 morsetti- Passante di terra 1 piano. 4 conn

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Giallo-Verde
Numero di piani - 1
Numero di punti di serraggio per piano - 4
Confezione
100 PZ
EAN
4548583794498
Codice prodotto
OMRXW5GS40221
Cod. produttore
XW5GS40221
Produttore
OMR
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


