pagina iniziale
nuovo

OMRON - OMRXW5GS35111 morsetti- Passante di terra 1 piano. per

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW5GS35111 morsetti- Passante di terra 1 piano. per

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...35 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...35 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Giallo-Verde

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4548583794382

Codice prodotto

OMRXW5GS35111

Cod. produttore

XW5GS35111

Produttore

OMR

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...35 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...35 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Passante di terra 1 piano, per guida DIN TS35/TS32, sezione nominale 35mm², largh.16mm, verde/giallo