pagina iniziale

OMRON - OMRXW5GS10111 morsetti- Passante di terra 1 piano. per gu

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW5GS10111 morsetti- Passante di terra 1 piano. per gu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...16 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...16 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Giallo-Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4548583794320

Codice prodotto

OMRXW5GS10111

Cod. produttore

XW5GS10111

Produttore

OMR

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Passante di terra 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 10mm², largh.10mm, verde/giallo