OMRON - OMRXW5GP25221 Morsettiera multiconduttore di messa a terr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²
Colore - Giallo-Verde
Numero di piani - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4549734137898
Codice prodotto
OMRXW5GP25221
Cod. produttore
XW5GP25221
Produttore
OMR
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


