pagina iniziale

OMRON - OMRXW5EP40112 Piastra terminale per morsettiere multilive

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW5EP40112 Piastra terminale per morsettiere multilive

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.2 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4549734137966

Codice prodotto

OMRXW5EP40112

Cod. produttore

XW5EP40112

Produttore

OMR

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2.2 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale per morsettiere multilivello, modelli Push-in Plus da 4 mm²