OMRON - OMRXW2Z100JB31 SERVO- CAVO 1MT DA MORSETTIERA XW2B A SE - XW2Z100JB31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC - sì
Adatto per scheda d'uscita PLC - sì
Adatto per segnali analogici - no
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 40 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4547648521031
Codice prodotto
OMRXW2Z100JB31
Cod. produttore
XW2Z100JB31
Produttore
OMR
Lunghezza:
1 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali analogici:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Numero di poli:
40


