pagina iniziale

OMRON - OMRXW2Z0500FNL PLC- CAVO 5 M MIL 40PIN - FILI LIBERI - XW2Z0500FNL

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW2Z0500FNL PLC- CAVO 5 M MIL 40PIN - FILI LIBERI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Lunghezza - 5 m

  • Adatto per scheda d'ingresso PLC -

  • Adatto per scheda d'uscita PLC -

  • Adatto per segnali digitali -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

74 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4548583449251

Codice prodotto

OMRXW2Z0500FNL

Cod. produttore

XW2Z0500FNL

Produttore

OMR

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Lunghezza:

5 m

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Adatto per segnali analogici:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Serie di connettori

Numero di poli:

40

Cavo a fili liberi lunghezza 5 m per il collegamento I/O PLC CJ con connettore MIL40