pagina iniziale

OMRON - OMRXW2Z0100FHL02 PLC- CAVO 1 M. CONN. MIL 40PIN-2 G70A - XW2Z0100FHL02

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW2Z0100FHL02 PLC- CAVO 1 M. CONN. MIL 40PIN-2 G70A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Lunghezza - 1 m

  • Adatto per scheda d'ingresso PLC -

  • Adatto per scheda d'uscita PLC -

  • Adatto per segnali digitali -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4548583449091

Codice prodotto

OMRXW2Z0100FHL02

Cod. produttore

XW2Z0100FHL02

Produttore

OMR

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Lunghezza:

1 m

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Adatto per segnali analogici:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Serie di connettori

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Serie di connettori

Numero di poli:

40

Lunghezza 1 m, collegamento I/O PLC CJ conn. MIL40 - 2 x MIL 20 per morsettiere G70A-ZOC16-4