pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Porta fusibile TeSys DF per fotovoltaico, calibro del fusibile 10x38, 1P, corrente termica convenzionale 32 A

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Porta fusibile TeSys DF per fotovoltaico, calibro del fusibile 10x38, 1P, corrente termica convenzionale 32 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tensione nominale - 1000 V

  • per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • numero di poli - 1

  • conduttore neutro a connessione - No

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485247724

Codice prodotto

TEDF101PV

Cod. produttore

DF101PV

Produttore

SNRDF101PV

tensione nominale:

1000 V

per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

numero di poli:

1

conduttore neutro a connessione:

No

visualizzazione ottica dei difetti:

No

chiudibile:

No

Numero moduli DIN:

1

grado di protezione (IP):

IP20

profondità di incasso:

64 mm

Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (1P), per la protezione delle applicazioni fotovoltaiche fino a 32 A/1000V DC. Da utilizzare con collegabimenti fusibile 10 x 38 mm fino a 32A e dissipazione fino a 3 W. Compatto (17,5 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, CCC, EAC).