pagina iniziale

OMRON - OMRXS6W6LSZH8SS1500 PLC- CAVO ETHERNET PER ETHERCAT. LUNGHEZ

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXS6W6LSZH8SS1500 PLC- CAVO ETHERNET PER ETHERCAT. LUNGHEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Lunghezza - 15 m

  • Tipo di cavo - F / UTP

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Formazione / Struttura del cavo - 4x2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583378681

Codice prodotto

OMRXS6W6LSZH8SS1500

Cod. produttore

XS6W6LSZH8SS1500

Produttore

OMR

Categoria:

6A (IEC)

Lunghezza:

15 m

Tipo di cavo:

F / UTP

Colore della guaina esterna:

Blu

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Custodia del connettore 1:

Altri

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Custodia del connettore 2:

Altri

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Blu

Non propagante la fiamma:

No

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Sezione AWG:

26

Piedinatura:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP20

Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 15 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat.6 bis. LSZH. Blu.