OMRON - OMRXS5WT421JMCK plc- Cavo EtherCAT lunghezza 10mt M12 Strai


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Lunghezza - 10 m
Tipo di cavo - SF / UTP
Colore della guaina esterna - Blu
Formazione / Struttura del cavo - 1x4
Confezione
1 PZ
EAN
4548583003897
Codice prodotto
OMRXS5WT421JMCK
Cod. produttore
XS5WT421JMCK
Produttore
OMR
Categoria:
5E
Lunghezza:
10 m
Tipo di cavo:
SF / UTP
Colore della guaina esterna:
Blu
Formazione / Struttura del cavo:
1x4
Tipo di connettore del collegamento 1:
M12
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Custodia del connettore 1:
Altri
Materiale della custodia del connettore 1:
Metallo
Custodia del connettore 2:
Altri
Materiale della custodia del connettore 2:
Plastica
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Non propagante la fiamma:
No
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Adatto per catena portacavi:
no
Sezione AWG:
22
Piedinatura:
1:1
Grado di protezione (IP):
IP67