pagina iniziale

OMRON - OMRXS5FD422G80F SMARTCLICK SENSOR CONNECTOR, M12, ANGLED

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXS5FD422G80F SMARTCLICK SENSOR CONNECTOR, M12, ANGLED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4547648623049

Codice prodotto

OMRXS5FD422G80F

Cod. produttore

XS5FD422G80F

Produttore

OMR

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...70 °C

Corrente nominale In:

3 A

Tensione nominale:

125 V

Resistenza di contatto:

1040 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP69K

Cavo sensore, presa ad angolo retto Smartclick M12 (femmina), 4 poli, codice A, cavo robot PVC ignifugo, IP67, 5 m