pagina iniziale

OMRON - OMRXS5FD421D80XR CAVO CONNETTORE SMARTCLICK PER SENSORE,

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXS5FD421D80XR CAVO CONNETTORE SMARTCLICK PER SENSORE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734488280

Codice prodotto

OMRXS5FD421D80XR

Cod. produttore

XS5FD421D80XR

Produttore

OMR

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

250 V

Resistenza di contatto:

40 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP69K

Cavo connettore SmartClick per sensore, M12 a 4 pin, PVC, connettore femmina assiale, IP67 e IP69K, resistente all'olio da taglio, per robotiche, 2 m