pagina iniziale

OMRON - OMRXS3FM8PVC4A5M PROXIMITY- CAVI CONNET M8 ANG. 4PIN PVC5

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXS3FM8PVC4A5M PROXIMITY- CAVI CONNET M8 ANG. 4PIN PVC5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583436961

Codice prodotto

OMRXS3FM8PVC4A5M

Cod. produttore

XS3FM8PVC4A5M

Produttore

OMR

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...80 °C

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

125 V

Resistenza di contatto:

40 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP67

Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 5 m