pagina iniziale

OMRON - OMRXS2FM12PVC4S20M PROXIMITY-CONN.FEMM. M12DRITT I4FILI PVC

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXS2FM12PVC4S20M PROXIMITY-CONN.FEMM. M12DRITT I4FILI PVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583435339

Codice prodotto

OMRXS2FM12PVC4S20M

Cod. produttore

XS2FM12PVC4S20M

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

20 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP67

Irradiato:

no

Tensione nominale:

125 V

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel/oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

40 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Connettore femmina M12 dritti recablati 4 fili PVC 20m